Startseite

BRAUN - BRA192633 Ladyshaver Akku Trimmer Peeling-Syst lil - 192633

KopierenKopieren
BRAUN - BRA192633 Ladyshaver Akku Trimmer Peeling-Syst lil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trocken-Ladyshaver

  • Stromversorgung - Akku

  • Schersystem - 1 Scherkopf

  • Schwingkopf - nein

  • Spannungsumschaltung - automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201192633

Artikelnummer

BRA192633

Herstellernummer

192633

Hersteller

BRA

Ausführung:

Trocken-Ladyshaver

Stromversorgung:

Akku

Schersystem:

1 Scherkopf

Schwingkopf:

nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Grundfarbe:

sonstige

Reinigungssystem:

nein

Hautpflegesystem:

nein

Mit Display:

nein

Ladyshaver, kabelloses und wiederaufladbares 3-in-1 Rasierer-, Trimmer- und Peeling-System für die Anwendung an den Armen, Achseln und in der Bikinizone. Der Peeling-Aufsatz peelt sanft Ihre Haut, um Ihnen ein glatteres Rasurergebnis zu ermöglichen. Der abgerundete Kopf passt sich Ihren Körperkonturen an für eine sanfte Rasur. Der Trimmeraufsatz entfernt auf sanfte weise Haare in empfindlichen Bereichen wie der Bikinizone, Farbe: Violett