Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

BRAUN - BRA0X22111282 Stabmixer 1000W stufenl. MetallfuAŸ 600m - 0X22111282

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X22111282 Stabmixer 1000W stufenl. MetallfuAŸ 600m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Behälter - Kunststoff

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098774538

Artikelnummer

BRA0X22111282

Herstellernummer

0X22111282

Hersteller

BRA

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1000 W

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Behälter:

Kunststoff

Fassungsvermögen:

0.6 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

schwarz

Set-Ausführung:

ja

Erweiterbar:

nein

Höhe:

390 mm

Stabmixer, 1000 Watt, Edelstahl POWERBell Plus Mixfuß mit Spritzschutz, Soft-Griff, stufenlose Geschwindigkeitsanpassung, EasyClick Plus, Mix-und Messbecher 600ml, Farbe: Premium Schwarz/Edelstahl