BRAUN - BRA0X21010068 Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Schnell

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002426592
Artikelnummer
BRA0X21010068
Herstellernummer
0X21010068
Hersteller
BRA
Wasserkocher, 2200 W, 1.7 L, große Wasserstandanzeige, Schnellkochsystem - kocht 200 ml Wasser in nur 45 Sekunden, Anti-Kalk Filter - herausnehmbar und abwaschbar, 4-Wege-Sicherheitssystem: Automatische Abschaltung, wenn das Wasser kocht, der Wasserkocher leer ist oder vom Heizsockel genommen wird, extra Stabilität bis zu einer Neigung von 15°, Farbe: Edelstahl-Weiß Heizschlange:verdeckt, Inhalt:1,7 l, Werkstoff des Behälters:Edelstahl, Anschlusswert:2200 W, Kabellos, Kochstoppfunktion, Wasserstandanzeige:außen, 360° Sockel, Grundfarbe:sonstige, Mit Sieb, Breite:153 mm, Höhe:240 mm, Tiefe:224 mm