BRAUN - BRA0X21010007 Wasserkocher,2200W,1.7L,kabellos,schwarz - 0X21010007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Kabellos - ja
Kochstoppfunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
8021098773159
Artikelnummer
BRA0X21010007
Herstellernummer
0X21010007
Hersteller
BRA
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Mit Wasserfilter:
ja
Mit Sieb:
nein
Mit Temperaturregler:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein


