BRAUN - BRA0X13211054 Kaffeeautomat 10T 1000W Aroma Glaskanne - 0X13211054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1000 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8021098320094
Artikelnummer
BRA0X13211054
Herstellernummer
0X13211054
Hersteller
BRA
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1000 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
schwarz
Warmhalteplatte:
nein
Timer:
nein
Nachtropfsperre:
ja
Breite:
157 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
250 mm
Automatische Abschaltung:
ja


