BRAUN - BRA0X13211051 Kaffeeautomat,10T.,1000W,Glaskanne,weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffeeautomat
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021098320018
Artikelnummer
BRA0X13211051
Herstellernummer
0X13211051
Hersteller
BRA
Ausführung:
Kaffeeautomat
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
weiß
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
nein
Timer:
nein
Aromaschalter:
nein
Nachtropfsperre:
ja
Warmhalteplatte:
ja
Mit Wasserfilter:
nein
Milchaufschäumung:
nein
Teefilter:
nein
Wassertank abnehmbar:
nein


