Startseite

BRAUN - BRA0X13211018 Kaffeeautomat,10T,1000W,Glaskanne,weiss - 0X13211018

KopierenKopieren
BRAUN - BRA0X13211018 Kaffeeautomat,10T,1000W,Glaskanne,weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021098320131

Artikelnummer

BRA0X13211018

Herstellernummer

0X13211018

Hersteller

BRA

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

weiß

Integriertes Mahlwerk:

nein

Warmhalteplatte:

ja

Aromaschalter:

nein

Timer:

nein

Nachtropfsperre:

ja

Mit Wasserfilter:

nein

Teefilter:

nein

Wassertank abnehmbar:

nein

Milchaufschäumung:

nein

Automatische Abschaltung:

ja

Kaffeeautomat, Glaskanne, 1000 Watt, 10 Tassen, OptiBrewSystem, Anti-Tropf-System, Wasserfilter, Abschaltautomatik nach 40 Minuten, Kabelstaufach, Farbe: Weiß