Startseite

BRADY ITALIA - MOD620322 LT-59X25-B7645-WR-0.05 50-ETICHETTA - 620322

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD620322 LT-59X25-B7645-WR-0.05 50-ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Metallicfarbe - ja

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5703666350414

Artikelnummer

MOD620322

Herstellernummer

620322

Hersteller

MOD

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Metallicfarbe:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

25 mm

Targhette Laminat™ – Targhette autoadesive Manila per l'identificazione di materiale in ambienti difficili, tra cui valvole, strumenti, motori e altri componenti industriali. Si consiglia l'uso delle targhette Laminat Manila in abbinamento con la serie di etichette THTTL o PTLTL. Esistono due versioni di targhetta, con o senza anello di rinforzo in acciaio inossidabile., Rinforzate con rivetto