BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS00724S T.M. 75 VA 230-400/12-0-12 V. - TBTMS00724S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Packung
1 ST
EAN
8013768140743
Artikelnummer
BOTTBTMS00724S
Herstellernummer
TBTMS00724S
Hersteller
BOT
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Sekundärspannung 2:
0...24 V
Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
75 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
88 mm