BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSDIN007312 T.M. 75VA 230-400/0-12V MOD. DIN - BTTMSDIN007312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...12 V
Packung
1 ST
EAN
8001021099969
Artikelnummer
BOTBTTMSDIN007312
Herstellernummer
BTTMSDIN007312
Hersteller
BOT
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...12 V
Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
81 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
87 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Reiheneinbau:
ja