BOT LIGHTING SRL - BTLNCKG150WW CERAMIC NCK-G 150W/830/G12 GLE - NCKG150WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lampenspannung - 220...240 V
Lichtstrom - 14000 lm
Sockel - G12
UV-Schutz - nein
Packung
25 ST
EAN
7449077652034
Artikelnummer
BTLNCKG150WW
Herstellernummer
NCKG150WW
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
220...240 V
Lichtstrom:
14000 lm
Sockel:
G12
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
830
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h


