BOT LIGHTING SRL - BTLL14865 L-T5 14W 6500K - 865 - L14865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 14 W
Lichtstrom - 1100 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 6500 K
Packung
30 ST
EAN
4014501013359
Artikelnummer
BTLL14865
Herstellernummer
L14865
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
14 W
Lichtstrom:
1100 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
78.5 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
549 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
T5


