BOT LIGHTING SRL - BTLJ12079ES ALO J 120W 79MM R7S - J12079ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 120 W
Lichtstrom - 2250 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
20 ST
EAN
6435200013323
Artikelnummer
BTLJ12079ES
Herstellernummer
J12079ES
Hersteller
BTL
Lampenleistung:
120 W
Lichtstrom:
2250 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
79 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
9 mm
UV-Schutz:
ja


