Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTL4510253 HOLM SEGNAPASSO DA ESTERNO 3 EYE IP65 - - 4510253

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTL4510253 HOLM SEGNAPASSO DA ESTERNO 3 EYE IP65 -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6435200217288

Artikelnummer

BTL4510253

Herstellernummer

4510253

Hersteller

BTL

_ Apparecchio segnapasso calpestabile da terrazza adattabile ad ambienti interni ed esterni _ Utilizzato per illuminazione d’accento _ Disponibile in due versioni con fascio singolo o tre fasci laterali _ Colorazione anello frontale; fascio singolo: acciaio inossidabile; tre fasci: antracite _ Monta una sorgente LED con attacco GU10 - 6W max (non inclusa) _ Non necessita di cassa