Startseite

BOT LIGHTING SRL - BTL4116463 PLAFONIERA SONO III PIR LED 15W 3500K IP - 4116463

KopierenKopieren
BOT LIGHTING SRL - BTL4116463 PLAFONIERA SONO III PIR LED 15W 3500K IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1300 lm

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6435200216410

Artikelnummer

BTL4116463

Herstellernummer

4116463

Hersteller

BTL

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

86.66 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

296 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

89 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniera sono III PIR 220-240V - Plafoniera in policarbonato particolarmente indicata per frequenti accensioni e spegniment. Sensore di presenza PIR con sistema master/slave. Pilota un carico fino a 400W. Regolazioni del sensore: Tempo di accensione: 15s – 8min, Distanza di rilevamento: 2-8 m, Luminosità ambientale: 3-2000 lux. Altezza di installazione: 2-3 m. Temperatura d’esercizio -30° +45°. LED 15W 1300lm 3500K. Dimensione: 296x89mm.