Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWTH83VV3 WAschetrockner WP 8kg 11Prog. Disp A++

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWTH83VV3 WAschetrockner WP 8kg 11Prog. Disp A++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004805227

Artikelnummer

BOSWTH83VV3

Herstellernummer

WTH83VV3

Hersteller

BOS

Energieeffizienzklasse: A++. Stromverbrauch: 236 kWh. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 205 min. Gerauschwert: 65 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: B. Kondensationseffizienz?: 81 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtucher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden. Optionen. TouchControl-Tasten: Schongang, Bugelleicht, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl. Komfort und Sicherheit: EasyClean Filter: einfache Reinigung des Kondensatorfilters. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Vollelektronische Einknopf-Bedienung fur Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme. LED-Display fur Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Anzeige fur gefullten Kondensatbehalter. Verflusungsanzeige. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Kindersicherung. Knitterschutz nach Programmende. Signal am Programmende. Turanschlag: rechts. Metallverschlusshaken. Technische Information: unterschiebbar bei 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 65.1 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 108.3 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290