Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWQG233DH0 WAschetrockner WP 8kg 17Prog Disp A+++

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWQG233DH0 WAschetrockner WP 8kg 17Prog Disp A+++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003931002

Artikelnummer

BOSWQG233DH0

Herstellernummer

WQG233DH0

Hersteller

BOS

Energieeffizienzklasse: A+++. Stromverbrauch: 176 kWh. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 165 min. Gerauschwert: 64 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: A. Kondensationseffizienz?: 91 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Bettwasche-Programm: reduziert das Verdrehen von gro?en Waschestucken dank der reversierenden Trommel. Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwasche, Handtucher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwasche, Hygiene Plus. Optionen. Knitterschutz 120 min am Programmende. Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wascheposten. TouchControl-Tasten: Bugeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit. EasyClean Filter. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. Trommelinnenbeleuchtung: LED. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Drehwahler. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Beladungsempfehlung. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Schwenktur, rechts angeschlagen. Metallverschlusshaken. Kindersicherung. Signal am Programmende. Kondensat-Ablaufgarnitur. Technische Informationen. unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 64.8 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.6 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290