BOSCH ROBERT - BOSWQG233DF0 WAschetrockner WP 8kg 13Prog Disp A+++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003041909
Artikelnummer
BOSWQG233DF0
Herstellernummer
WQG233DF0
Hersteller
BOS
Wärmepumpentrockner, 8kg, EEK: A+++, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Bettwäsche-Programm - reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel. Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus. Knitterschutz 120 min am Programmende, TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in. Option Halbe Beladung, EasyClean Filter, Sensitive Drying System - große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Beladungsempfehlung, Kindersicherung, Kondensat-Ablaufgarnitur, Abmessungen (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:600 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:613 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,4 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):176 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:165 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:108 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:112 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


