Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWQG233D20 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A+++ - WQG233D20

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWQG233D20 WAschetrockner WP 8kg 14Prog Disp. A+++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005303250

Artikelnummer

BOSWQG233D20

Herstellernummer

WQG233D20

Hersteller

BOS

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

600 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

599 mm

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

1.4 kWh

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

165 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

108 min

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

nein

Steuerung:

elektronisch

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:600 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:599 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,4 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):176 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:165 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:108 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D