Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWQB246CX0 WAschetrockner WP 9kg 13Prog. SCC Disp.

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWQB246CX0 WAschetrockner WP 9kg 13Prog. SCC Disp.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004804503

Artikelnummer

BOSWQB246CX0

Herstellernummer

WQB246CX0

Hersteller

BOS

Energieeffizienzklasse: A+++. 10% sparsamer als die Energieeffizienzklasse A+++***. Stromverbrauch: 174 kWh. Nennkapazitat: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 260 min. Gerauschwert: 58 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: A. Kondensationseffizienz?: 91%. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Iron Assist/smartFinish. Bettwasche-Programm: reduziert das Verdrehen von gro?en Waschestucken dank der reversierenden Trommel. Silent Dry: Spezialprogramm fur gerauschreduzierte Trocknung. Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish. Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Feinwasche, Handtucher, Schnell/Mix, Sportswear, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwasche, Hygiene Plus. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. SmartDry. Speed Perfect: reduziert die Trocknungszeit im ausgewahlten Programm. Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wascheposten. Knitterschutz 120 min am Programmende. TouchControl-Tasten: Bugeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, SpeedPerfect, 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit: selfCleaning Condenser. Trommelinnenbeleuchtung: LED. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige. Intuitive und ergonomische Bedienblende. Beladungsempfehlung. Nachlege-Anzeige. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. Schwenktur, rechts angeschlagen, Turanschlag: wechselbar. Metallverschlusshaken. Kindersicherung. Signal am Programmende. Kondensat-Ablaufgarnitur. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 65.1 cm.Geratetiefe mit geoffneter Ture: 110.5 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290