BOSCH ROBERT - BOSWGH244MH0 Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004803551
Artikelnummer
BOSWGH244MH0
Herstellernummer
WGH244MH0
Hersteller
BOS
Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min, Eine hocheffiziente Waschmaschine. Mit Energieklasse A-20%* und der Mini Load Option maximierest du deine Energieeinsparung und das sogar bei einzelnen Teilen. 20% effizienter als die beste Energieeffizienzklasse A. Mini Load: schnelles und effizientes Waschen von Einzelteilen. Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%. Home Connect: smart vernetzte Hausgerate erleichtern den Alltag. Fleckenautomatik : entfernt 16 der hartnackigsten Flecken ohne Vorbehandlung.