BOSCH ROBERT - BOSWAN28128 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSe.Schlauc - WAN28128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar - nein
Geräteart - Frontlader
Türanschlag - links
Packung
1 ST
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
550 mm
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53 %
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
ja
Wassersicherheitssystem:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
nein