Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWAN280H2 Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSt. Disp D - WAN280H2

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWAN280H2 Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSt. Disp D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

  • Türanschlag - links

Packung

  • 1 ST

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

848 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

550 mm

Waschwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

51 %

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

ja

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

ja

Wassersicherheitssystem:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

nein

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2300 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:848 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:848 mm, Breite:598 mm, Tiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,8 kWh, Waschwirkungsklasse:A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:51 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":7 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":45 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":51 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":74 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:157 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme):9020 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G