BOSCH ROBERT - BOSPXY875KW1E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - Induktion
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Rahmenausführung - sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
EAN
4242002949147
Artikelnummer
BOSPXY875KW1E
Herstellernummer
PXY875KW1E
Hersteller
BOS
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
Induktion
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Rahmenausführung:
sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Grundfarbe des Rahmens:
Aluminium
Anzahl der Gasbrenner:
0
Mit Zweikreiszone:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
816 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Einbauhöhe:
51 mm
Tiefe:
527 mm
Höhe:
51 mm


