BOSCH ROBERT - BOSPKM845F11E Glaskeramik Kochstelle,80cm,ZwKr,1xKombi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Kochstellen - elektrisch
Rahmenausführung - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Lage der Steuerung - vorne
Energieart - Strom
Packung
1 ST
EAN
4242005058488
Artikelnummer
BOSPKM845F11E
Herstellernummer
PKM845F11E
Hersteller
BOS
Art der Kochstellen:
elektrisch
Rahmenausführung:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Mit Zweikreiszone:
ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
795 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
ja
Tiefe:
517 mm


