BOSCH ROBERT - BOSPKM675DP1D Glaskeramik Kochstelle,60cm,1xCombiz,ZwK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - elektrisch
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Rahmenausführung - sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
EAN
4242002844565
Artikelnummer
BOSPKM675DP1D
Herstellernummer
PKM675DP1D
Hersteller
BOS
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
elektrisch
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Rahmenausführung:
sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner:
0
Mit Zweikreiszone:
ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
606 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Einbauhöhe:
44 mm
Tiefe:
527 mm
Höhe:
44 mm


