BOSCH ROBERT - BOSPKC845FP1D Glaskeramik Kochstelle,80cm,2xZwkr.,1xCo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - sonstige
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Rahmenausführung - sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
EAN
4242002953083
Artikelnummer
BOSPKC845FP1D
Herstellernummer
PKC845FP1D
Hersteller
BOS
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
sonstige
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Rahmenausführung:
sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner:
0
Mit Zweikreiszone:
ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
795 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Einbauhöhe:
48 mm
Tiefe:
517 mm
Höhe:
48 mm


