BOSCH ROBERT - BOSKSV36VWEP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L E weiA
_4000x4000px_1.jpg?80A19F98A86A668AA78AA4A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1753766049581)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242005202201
Artikelnummer
BOSKSV36VWEP
Herstellernummer
KSV36VWEP
Hersteller
BOS
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
348 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
346 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
1860 mm
Breite:
600 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
116 kWh
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Tiefe:
650 mm
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Klimaklasse:
SN-T
Getränkespender:
nein
Türanschlag:
links
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


