Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKSV36BIEP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L E edelst

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKSV36BIEP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L E edelst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Bauart - sonstige

  • Grundfarbe der Tür - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005216147

Artikelnummer

BOSKSV36BIEP

Herstellernummer

KSV36BIEP

Hersteller

BOS

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Bruttofassungsvermögen gesamt:

348 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

346 l

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe:

1860 mm

Breite:

600 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

116 kWh

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Tiefe:

650 mm

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Klimaklasse:

SN-T

Getränkespender:

nein

Türanschlag:

links

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag wechselbar:

ja

Leistung und Verbrauch Design Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik SuperKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar 7 safety glass shelves of which 4 are height adjustable, 5 Glasplatten ausziehbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Transportgriffe Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 346 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 346 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 0 l EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 116 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein EU19_Luftschallemission_D: 39 dB