BOSCH ROBERT - BOSKIF41ADD0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 187L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - mit Zubehör möglich
Packung
1 ST
EAN
4242005203642
Artikelnummer
BOSKIF41ADD0
Herstellernummer
KIF41ADD0
Hersteller
BOS
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
203 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
187 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
1221 mm
Breite:
558 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
110 kWh
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Tiefe:
545 mm
Nischenhöhe:
1225...1225 mm
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Möbeltürbefestigung:
fest
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischenbreite:
560...560 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Getränkespender:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Türanschlag wechselbar:
ja


