BOSCH ROBERT - BOSKAF95PIEP SbS best.aus: KSF36PIDP + GSN36AIEP W.Ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Side-by-Side
Lage des Gefrierteils - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauform - Standgerät
Anschlusswert - 90 W
Packung
1 ST
EAN
4242005241880
Artikelnummer
BOSKAF95PIEP
Herstellernummer
KAF95PIEP
Hersteller
BOS
Ausführung:
Side-by-Side
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
90 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
542 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
242 l
Höhe:
1860 mm
Breite:
1200 mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:
309 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
650 mm
Sternkennzeichnung:
4
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Gefrierleistung:
18 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


