Startseite

BOSCH ROBERT - BOSHRA574BS0 Einbaubackrohr 3D 8BA 71L Dampff. Pyroly

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSHRA574BS0 Einbaubackrohr 3D 8BA 71L Dampff. Pyroly

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 3600 W

  • Kochfeldsteuereinheit integriert - nein

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005289806

Artikelnummer

BOSHRA574BS0

Herstellernummer

HRA574BS0

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

3600 W

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Spannung:

220...240 V

Nischenhöhe:

585...595 mm

Energieart:

Strom

Frequenz:

50/60 Hz

Nischenbreite:

560...568 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

595 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Dampfgaren:

nein

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Multifunktionsbetrieb:

ja

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Heißluft:

ja

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Größe:

groß (65 l und größer)

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A

Energieeffizienzindex (EEI):

95.3

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.99 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.81 kWh

Nutzinhalt:

71 l

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Elektroanschlusswert:3600 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhöhe:585...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A, Energieeffizienzindex (EEI):95,3, Energieverbrauch(konventionelle Beheizung):0,99 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,81 kWh, Nutzinhalt:71 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D