BOSCH ROBERT - BOSGSN51DWDP Gefrierschrank 70cm 6FAcher NoFr. 290L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002159452
Artikelnummer
BOSGSN51DWDP
Herstellernummer
GSN51DWDP
Hersteller
BOS
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:120 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:201 kWh, Nutzinhalt:290 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:700 mm, Tiefe:780 mm, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


