Startseite

BOSCH ROBERT - BOSGSN36VLEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 242L E

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSGSN36VLEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr 242L E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Anschlusswert - 75 W

  • Nutzinhalt - 242 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005260904

Artikelnummer

BOSGSN36VLEP

Herstellernummer

GSN36VLEP

Hersteller

BOS

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

75 W

Nutzinhalt:

242 l

Sternkennzeichnung:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Bruttofassungsvermögen:

255 l

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

294 kWh

Geräuschemission:

40 dB(A) re 1

Breite:

600 mm

Höhe:

1860 mm

Tiefe:

650 mm

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

19 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 242 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 0 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 242 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 18 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 234 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 39 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 9 h