Startseite

BOSCH ROBERT - BOSGSN36VBEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 242L

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSGSN36VBEP Gefrierschrank 60cm 7FAcher NoFr. 242L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004803148

Artikelnummer

BOSGSN36VBEP

Herstellernummer

GSN36VBEP

Hersteller

BOS

schwarz. NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschranke (> 90 cm Ho. Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 234 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/39 dB. Nutzinhalt gesamt: 242 l. SuperGefrieren: ja. Design: Vertikaler Stangengriff. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 242 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 18 kg. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. VarioZone: herausnehmbare. Sicherheitsglasablagen fur eine flexible Nutzung des Gefrierraums. 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 2 BigBox. Eiswurfelschale. Lagerzeit bei Storung : 9 h. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Vollstandiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Turoffnungswinkel von 90?. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Zubehor: 2 x Kalteakku, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Wandabstandshalter. Umwelt und Sicherheit: Montage.