BOSCH ROBERT - BOSDWB97CM50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Bauart - Wandesse 
- Gehäusegrundfarbe - Edelstahl 
- Art der Luftführung - umrüstbar 
- Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 440 m³/h 
- Lage des Gebläses - Motor im Kamin 
Packung
- 1 ST 
EAN
4242005086603
Artikelnummer
BOSDWB97CM50
Herstellernummer
DWB97CM50
Hersteller
BOS
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
440 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
898 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
145 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
55 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
628...1064 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Höhe der Haube:
46 mm
Geräuschdämpfung:
ja
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
332 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
25.5 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.23 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


