BOSCH ROBERT - BOSDWB96BC50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm B edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002159391
Artikelnummer
BOSDWB96BC50
Herstellernummer
DWB96BC50
Hersteller
BOS
Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Lage des Gebläses:Motor im Kamin, Art der Luftführung:umrüstbar, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:220 W, Höhe des Kamins:583...912 mm, Höhe der Haube:53 mm, Gesamthöhe:635...965 mm, Breite:900 mm, Tiefe:500 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Drucktaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:619 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:359 m³/h, Geräuschemission:70 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:120...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Aluminium, Energieeffizienzklasse:B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:43,4 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0 W, Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:0 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:C, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


