BOSCH ROBERT - BOSDWB67CM50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 414 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Kamin
Packung
1 ST
EAN
4242005086597
Artikelnummer
BOSDWB67CM50
Herstellernummer
DWB67CM50
Hersteller
BOS
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
414 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
598 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
143 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
628...1064 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Höhe der Haube:
46 mm
Geräuschdämpfung:
ja
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
275 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
35.5 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.23 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


