BOSCH ROBERT - BOSDHL555BL Dunstabzug LA1/4fterbaustein 50cm silber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 363 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Packung
1 ST
EAN
4242005122455
Artikelnummer
BOSDHL555BL
Herstellernummer
DHL555BL
Hersteller
BOS
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
363 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
530 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
206 W
Tiefe:
380 mm
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
255...255 mm
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
268 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
78.1 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


