BOSCH ROBERT - BOSDFL064W53 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Auszug
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 388 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Packung
1 ST
EAN
4242005231928
Artikelnummer
BOSDFL064W53
Herstellernummer
DFL064W53
Hersteller
BOS
Bauart:
Auszug
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
388 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
598 mm
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
108 W
Tiefe:
290 mm
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
120...150 mm
Gesamthöhe:
203...203 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
196 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
41.1 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Beleuchtungseffizienzklasse:
A


