Startseite

BOSCH ROBERT - BOSBCH6ZOOO Handstaubsauger Akku 25.2V 3St kabell LE - BCH6ZOOO

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSBCH6ZOOO Handstaubsauger Akku 25.2V 3St kabell LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Staubbeutelbetrieb - nein

  • Behältervolumen - 0.9 l

  • Saugbürste - Standard

  • Gewicht - 3 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002828565

Artikelnummer

BOSBCH6ZOOO

Herstellernummer

BCH6ZOOO

Hersteller

BOS

Ausführung:

Handstaubsauger

Staubbeutelbetrieb:

nein

Behältervolumen:

0.9 l

Saugbürste:

Standard

Gewicht:

3 kg

Saugkraftregelung:

elektronisch

Grundfarbe:

rot

Füllanzeige:

nein

Teleskoprohr:

nein

Anschluss für Elektrosaugbürste:

nein

Kabellos, Reinigungsleistung eines 2400 W Staubsaugers, Bosch Premium Lithium-Ion Technology, 25,2 V SensorBagless(TM)Technology, Elektrobürste mit DuoBrush System, ProAnimal Zubehörset, zusätzliche ProAnimal Bürstenrolle, Laufzeit bis zu 60 Min., integr. Betriebs- und 3-stufige Ladestatusanzeige, waschbare Lifetime Filtermateralien, EasyClean(TM) System, flexibles Düsengelenk, Maße (HxBxT): 1160x285x185 mm, Farbe: Tornado rot/silber