Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09786 AIM 50X20 W ANG. INT. MINI - B09786

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09786 AIM 50X20 W ANG. INT. MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 50 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892097863

Artikelnummer

IBOB09786

Herstellernummer

B09786

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Breite:

50 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo interno per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b50 x h20 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).