BOCCHIOTTI SPA - IBOB09783 APM 50X20 W ANG. PIA. MINI - B09783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 0...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892097832
Artikelnummer
IBOB09783
Herstellernummer
B09783
Hersteller
HBO
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


