BOCCHIOTTI SPA - IBOB09752 GM 50X20 W GIUNTO MINI - B09752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8015892097528
Artikelnummer
IBOB09752
Herstellernummer
B09752
Hersteller
HBO
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Giunto coperchio per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b50 x h20 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).


