Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09749 IM 50X20 W INCROCIO MINI - B09749

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09749 IM 50X20 W INCROCIO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 50 mm

  • Abgehende Höhe - 20 mm

  • Abgehende Breite - 50 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892097498

Artikelnummer

IBOB09749

Herstellernummer

B09749

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Breite:

50 mm

Abgehende Höhe:

20 mm

Abgehende Breite:

50 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Derivazione a T per minicanali TMC / TMU bianco IM 50x20 W