Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09699 TBN A BATTISCOPA - B09699

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Farbe Oberteil - anthrazit

  • Anzahl der Trennwände - 2

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892096996

Artikelnummer

IBOB09699

Herstellernummer

B09699

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

81 mm

Farbe Oberteil:

anthrazit

Anzahl der Trennwände:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

7021

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

934 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

Bodenlochung

Canali porta apparecchi e porta cavi in plastica per installazione a battiscopa, con coperchio e base inclusi. Le dimensioni sono b81,5 x h22,5 mm per una lunghezza di 2 m con 3 scomparti. Di colore nero ardesia RAL 7021, i canali sono realizzati in PVC,offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propagano la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie