Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09691 TCN B CORNICE - B09691

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Farbe Oberteil - braun

  • Anzahl der Trennwände - 2

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8015892096910

Artikelnummer

IBOB09691

Herstellernummer

B09691

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

68 mm

Farbe Oberteil:

braun

Anzahl der Trennwände:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

8014

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

934 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

Bodenlochung

Canali porta apparecchi e porta cavi in plastica per installazione a cornice, con coperchio e base inclusi. Le dimensioni sono b68,5 x h22,5 mm per una lunghezza di 2 m con 3 scomparti. Di colore marrone RAL 8014, i canali sono realizzati in PVC, offronoprotezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propagano la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie