Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09690 TBN B BATTISCOPA - B09690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Farbe Oberteil - braun

  • Anzahl der Trennwände - 2

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892096903

Artikelnummer

IBOB09690

Herstellernummer

B09690

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

81 mm

Farbe Oberteil:

braun

Anzahl der Trennwände:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

8014

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

934 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

Bodenlochung

Canale battiscopa a 3 scomparti 81,5x22,5mm marrone TBN B

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie