Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09651 TCN W CORNICE - B09651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Mit Teppichleiste - nein

  • Anzahl der Trennwände - 2

Packung

  • 2 M

EAN

8015892096514

Artikelnummer

IBOB09651

Herstellernummer

B09651

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

68 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Mit Teppichleiste:

nein

Anzahl der Trennwände:

2

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

9001

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

934 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

Bodenlochung

Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm bianco TCN W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie