Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09622 TBA A CAN. BAT. - B09622

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 28 mm

  • Tiefe - 127 mm

  • Farbe Oberteil - anthrazit

  • Anzahl der Trennwände - 4

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892096224

Artikelnummer

IBOB09622

Herstellernummer

B09622

Hersteller

HBO

Höhe:

28 mm

Tiefe:

127 mm

Farbe Oberteil:

anthrazit

Anzahl der Trennwände:

4

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer:

7021

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Nutzbarer Querschnitt:

1930 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

Bodenlochung

Canali porta apparecchi e porta cavi in plastica per installazione a battiscopa e cornice, completi di coperchio e base sono realizzati in PVC di colore nero ardesia RAL 7021. Misurano b127 x h28 mm e 2 m di lunghezza e presentano 5 scomparti. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Il materiale di cui sono composti impedisce la propagazione della fiamma e i coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie